Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1083-45400 Herst.-Nr.: 45400 EAN/GTIN: 4011160454004 |
| |
|
| | |
| PRCD-K Personenschutz-Zwischenschalter IP55 - Anwendung: Fehlerströme durch defekte Verbraucher werden in Sekundenbruchteilen vom Sicherheitsschalter erkannt und die Stromzufuhr wird unterbrochen.
- Zuverlässiger Schutz vor gefährlichen Stromschlägen (mit Wiederanlaufschutz). Von der Berufsgenossenschaft zugelassen.
- IP 55; staub- und strahlwassergeschützt, Leistung: 230 V, 16 A, max. 3.500 W, Auslösezeit ist kleiner als 30 ms
- Material: Gehäuse aus Kunststoff mit Funktionsanzeige und Testschaltung. Bemessungsfehlerstrom 30 mA
- Konform: DGUV Vorschrift 3 / DGUV-I 203-032 / DIN VDE 0661
- Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Spannung: | 230 V | Stromstärke: | 16 A | Schutzart: | IP55 | Leistung: | max. 3.600 Watt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Personenschutzschalter, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, as schwabe personenschutzstecker, prcd stecker, Personenschutz, Stromschlag, Fehlerstrom, Schutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, prcd, prcd-s |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1083 | | | | | | € 6,70* | ab € 144,79* | € 178,23* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,31* | € 192,65* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 152,18* | € 197,48* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 156,06* | € 211,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1083 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1083 | | Versand: Lager 1083 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|