Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-45230 Herst.-Nr.: 45230 EAN/GTIN: 4011160452307 |
| |
|
| | |
| PRCD Personenschutz-Zwischenstecker zum Einstecken über einen Stecker. Produktbeschreibung: - 30 mA Personenschutz-Zwischenstecker
- Unterspannungsauslösung
- Auslösezeit unter 30 ms
- zuverlässiger Schutz vor gefährlichen Stromschlägen
- Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr unterbrochen
- mit Funktionsanzeige und Testschaltung, mit elektronischer Messeinrichtung
Technische Daten: - 230 V, 16 A, max. 3.500 W
Einsatzbereich: - für den Einsatz im Innenbereich
- für den Einsatz im Außenbereich
Sicherheit: - IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
- geprüft nach DIN VDE DIN VDE 0620, VDE 0661
Weitere Informationen: | | Leistung: | 3500 Watt | Norm DIN: | DIN VDE 0620 / VDE 0661 | Schutzklasse: | IP 44 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PRCD Stecker, PRCD Zwischenstecker, Personenschutzstecker, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Schutzschalter, as schwabe personenschutzstecker, prcd stecker, as-Schwabe, Personenschutz, PRCD, PRCD Kabeltrommel, PRCD Zwischenschalter, PRCD-S, PRCD-Stecker |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,41* | € 27,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,80* | € 27,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 21,74* | € 29,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,97* | € 32,43* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 23,41* | € 35,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|