Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X95683 Herst.-Nr.: 45230 EAN/GTIN: 4011160452307 |
| |
|
| | |
| Wird vor dem zu betreibenden Gerät in die Netzsteckdose gesteckt und verhindert lebensgefährliche Stromunfälle. Denn wenn am angeschlossenen Gerät durch beschädigte Netzleitungen, fehlerhafte Verdrahtung oder Feuchtigkeit bedrohliche Fehlerströme auftreten, wird die Stromversorgung unverzüglich unterbrochen. Features: Mobiler Stromschutz zwischen Steckdose und Gerät Reagiert blitzschnell und kann Leben retten IP44 Unterspannungsauslösung Auslösezeit unter 30 ms zuverlässiger Schutz vor gefährlichen Stromschlägen Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr unterbrochen mit Funktionsanzeige und Testschaltung, mit elektronischer Messeinrichtung Hinweise: Zur Inbetriebnahme muss das Gerät in eine Steckdose einsteckt und die grüne "RESET" Taste gedrückt werden. Nach Aufleuchten der roten Funktionsanzeige ist das Gerät funktionsfähig. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 230 V | Schutzart: | IP44 | Besonderheiten: | mit PRCD | Bauart: | PRCD | Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt): | 16 A | Anschlussleistung: | 3.500 W | Bemessungs-Differenzstrom: | 0.03 A | Herstellerfarbe: | Schwarz | Gehäusematerial: | Kunststoff | Temperaturbereich: | 40 - 25 °C | Produkt-Art: | Personenschutz-Zwischenstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PRCD Stecker, PRCD Zwischenstecker, Personenschutzstecker, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Schutzschalter, as schwabe personenschutzstecker, prcd stecker, AS Schwabe, Fehlerstrom-Sicherheitssteckdose, FI-Steckdose |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,27* | € 27,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,81* | € 27,78* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 21,60* | € 29,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,88* | € 32,44* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,87* | € 33,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|