Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-45224 Herst.-Nr.: 45224 EAN/GTIN: 4011160452246 |
| |
|
| | |
| Camping Verlängerungsleitung mit PRCD Personenschutzschalter 30 mA. Produktbeschreibung: - Verlängerungsleitung mit PRCD Personenschutzschalter 30 mA
- PRCD mit Unterspannungsauslösung zum Schutz vor elektrischer Spannung
- ortsveränderlicher Personenschutzschalter mit einem elektronischen Differenzstromauslöser und Unterspannungsauslösung
- erkennt Fehlerströme, die z. B. beim Berühren eines fehlerhaften Elektrogerätes auftreten und unterbricht den Strom so schnell, dass lebensgefährliche Unfälle verhindert werden können
- besitzt zusätzlich eine Unterspannungsauslösung, die bei Ausfall der Netzspannung abschaltet, um Folgeunfälle zu vermeiden
- schwere Gummischlauchleitung 3G2,5
- 1x CEE Stecker 230 V, 16 A, 3-polig
- 1x CEE Kupplung mit Klappdeckel 230 V, 16 A, 3-polig
- IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
Einsatzbereich: - zugelassen für den Innen- und Außenbereich
Technische Daten: - 230 V, 16 A, 3-polig, max. 3,5 kW
Sicherheit: - IEC 60309, DIN EN 50525-2
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabel: | H07RN-F | Kabellänge: | 2 x 1,5 m | Leistung: | 3500 Watt | Leiterquerschnitt: | 2,5 mm² | Norm DIN: | IEC 60309 | Schutzklasse: | IP 44 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Verlängerungskabel für Außenbereich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PRCD Zwischenstecker, Personenschutzstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, stromverlängerungskabel 16 a rot, prcd stecker, as schwabe personenschutzstecker, as-Schwabe, Personenschutz, PRCD, PRCD Kabeltrommel, PRCD Zwischenschalter, PRCD-S, PRCD-Stecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 46,32* | € 61,22* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 50,08* | € 72,65* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,23* | € 75,42* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,84* | € 79,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|