Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-45223 Herst.-Nr.: 45223 EAN/GTIN: 4011160452239 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: - für den Außenbereich geeignet
- zum festen Anschluss an die Zuleitung, für beidseitige & Kabelanschlüsse
Produktbeschreibung: - zuverlässiger Persohnenschutz vor gefährlichen Stromschlägen
- Fehlströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr unterbrochen
- mit Funktionsanzeige und Testschaltung
Anschlüsse: - Eingang:
- Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
- Ausgang:
- Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A
Technische Daten: - Bemessungsfehlstrom: 30 mA
- Einsatztemperatur: -25°C - +40°C
- bis 3 x 2,5 mm²
Sicherheit: - IP 44
- geprüft nach: VDE 0661
Weitere Informationen: | | Leistung: | 3500 Watt | Norm DIN: | VDE 0661 | Schutzklasse: | IP 55 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 21,82* | € 29,26* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,26* | € 33,02* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,16* | € 33,05* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 23,54* | € 34,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,15* | € 35,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|