Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 45223 Personenschutz-Zwischenstecker PRCD 230 V Schwarz IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857685-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45223
EAN/GTIN:
     4011160452239
Suchbegriffe:
PRCD Stecker
PRCD Zwischenstecker
Personenschutzstecker
PRCD Zwischenschalter
AS Schwabe 45223 Personenschutz-Zwischenstecker PRCD 230 V Schwarz IP66

Personenschutz-Zwischenschalter

Zum festen Anschluss an die Zuleitung, für beidseitige Kabelanschlüsse
Unterspannungsauslösung
Auslösezeit unter 30 ms
zuverlässiger Schutz vor gefährlichen Stromschlägen
Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr unterbrochen
mit Funktionsanzeige und Testschaltung, mit elektronischer Messeinrichtung

Zuverlässiger Personenschutz vor gefährlichen Stromschlägen. Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr unterbrochen.

Technische Daten:
Bauart (PRCD): PRCD · Belastbarkeit (max. A): 16 A · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 230 V · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Arbeitsstrom: 30 mA

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP66
Bauart (PRCD):
PRCD
Farbe:
schwarz
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Ausführung (allgemein):
Personenschutz-Zwischenschalter
Nennspannung:
230 V
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Anschluss-Leistung (Details):
3.500 W
Produkt-Art:
Personenschutz-Zwischenstecker
Weitere Suchbegriffe: Personenschutzschalter, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, as schwabe personenschutzstecker, prcd stecker, AS Schwabe, 45223, Schukostecker, Schuko-Stecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,70*
ab € 21,80*
€ 29,20*
€ 4,00*
ab € 24,39*
€ 32,96*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 23,19*
€ 32,98*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,56*
€ 34,82*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 28,55*
€ 37,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45221
ab € 26,35*
Ähnlich
as - Schwabe
45230
ab € 19,20*
Ähnlich
as - Schwabe
45209
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.