Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-45222 Herst.-Nr.: 45222 EAN/GTIN: 4011160452222 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: Produktbeschreibung: - mit Schutzkontaktstecker und Kupplung mit Schutzkappe
- inklusive elektronische Messeinrichtung, Funktionsanzeige und Testschaltung
Anschlüsse: - Eingang:
- Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
- Ausgang:
- Schutzkontaktkupplung 230 V / 16 A
Produktdaten: - Bemessungsfehlstrom: 30 mA
- Auslösezeit: < 30 mS
Sicherheit: Weitere Informationen: | | Aderanzahl: | 3 | Farbe: | schwarz | Kabel: | H07RN-F | Kabellänge: | 1,5 m | Leistung: | 3500 Watt | Leiterquerschnitt: | 1,5 mm² | Norm DIN: | DIN VDE 0282-4 | Schutzklasse: | IP 44 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Schalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fehlerstrom-Schutzschalter, Gummi-Verlängerungsleitung, Gummischlauch, PRCD Zwischenschalter, Personenschutzschalter, Schutzschalter, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel schwarz 3 meter, prcd zwischenschalter, as schwabe personenschutzschalter, as-Schwabe, Personenschutz, PRCD, PRCD Kabeltrommel, PRCD Zwischenstecker, PRCD-S, PRCD-Stecker |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,69* | € 48,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 37,65* | € 48,78* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,69* | € 54,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,64* | € 54,69* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 40,75* | € 58,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|