Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-45209 Herst.-Nr.: 45209 EAN/GTIN: 4011160452093 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: - für den Außenbereich geeignet
Produktbeschreibung: - zuverlässiger Persohnenschutz vor gefährlichen Stromschlägen
- Fehlströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr unterbrochen
- zum festen Anschluss an die Zuleitung
- mit Funktionsanzeige und Testschaltung
- inklusive elektronische Messeinrichtung
Produktdaten: - Bemessungsfehlstrom: 30 mA
- Einsatztemperatur: -25°C - +40°C
- bis 3 x 2,5 mm²
Sicherheit: Weitere Informationen: | | Leistung: | 3500 Watt | Norm DIN: | DIN VDE 0620 / VDE 0661 | Schutzklasse: | IP 44 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PRCD Zwischenstecker, Personenschutzstecker, as schwabe personenschutzstecker, prcd stecker, as-Schwabe, Personenschutz, PRCD, PRCD Kabeltrommel, PRCD Zwischenschalter, PRCD-S, PRCD-Stecker |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 16,80* | € 22,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,13* | € 22,44* | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 17,75* | € 25,55* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 18,16* | € 26,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,82* | € 26,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|