Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch-Garnitur 10 m, 9x3mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluftschlauch-Garnitur 10m, 9x3mm, blau
Druckluftschlauch-Garnitur 10m, 9x3mm, blau
Artikel-Nr.:
     415-as-12706
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     12706
EAN/GTIN:
     4011160127069
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Druckluftschlauch Garnitur

Produktbeschreibung:

  • PVC-Druckluftschlauch, blautransparent, mit Polyestergewebeeinlage, komplett mit Schnellverschlusskupplung und Stecktülle, gebrauchsfertig armiert
  • Anschluss NW 7,2 / 15 bar
  • Schlauch: Innendurchmesser × Wandstärke: 9 × 3 mm

Technische Daten:

  • Anschluss NW 7,2, 15 bar

Einsatzbereich:

  • zugelassen für den Innen- und Außenbereich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9 x 3 mm
Farbe:
blau
Länge:
10 m
Typ:
Druckluftschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
€ 6,70*
ab € 15,19*
€ 20,16*
4 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 16,01*
€ 22,75*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,39*
€ 23,83*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 21,39*
€ 28,98*
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 23,84*
€ 31,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12707
ab € 18,46*
Ähnlich
as - Schwabe
12708
ab € 23,35*
Ähnlich
as - Schwabe
12702
ab € 8,77*
Ähnlich
as - Schwabe
12705
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.