Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-12622 Herst.-Nr.: 12622 EAN/GTIN: 4011160126222 |
| |
|
| | |
| Druckluft Trommel DKV 60 Produktbeschreibung: - Trommelkörper schwarzer Spezial-Kunststoff
- Bügelgriff-Gestell verzinkt
- Druckluftschlauch blau mit DIN-Armatur
- max. Druck 15 bar / 180 psi.
- Anschluss NW 7,2.
- Abmessungen: Innendurchmesser×Wandstärke: 9×3 mm
- 20 m Schlauch
Weitere Informationen: | | Typ: | Schlauchaufroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, schlauch-trommel as schwabe, as-Schwabe, Druckluft, Druckluftgarnitur, Druckluftschlauch, Druckluftschlauch-Garnitur, Schlauchgarnitur Druckluft |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 34,45* | € 44,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,13* | € 50,21* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 37,43* | € 53,37* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,76* | € 58,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,53* | € 61,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|