Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 30 l transparent, 50 Stück


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Müllbeutel 30 Liter transparent, 50 Stück
Müllbeutel 30 Liter transparent, 50 Stück
Müllbeutel 30 l transparent - Verpackung
Artikel-Nr.:
     415-ZVG80121-01
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     80121-01
EAN/GTIN:
     4026899018441
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Produktbeschreibung:

  • HDPE
  • lebensmittelecht
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
transparent
Fassungsvermögen:
30 Liter
Länge:
490 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, abfallbeutel 30l transparent, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Beutel, Müllsäcke, Sack, ZVG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 120.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Rolle
ab 120000 Rollen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
80130-00
ab € 0,61*
Ähnlich
ZVG
80131-00
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.