Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 120 l blau Typ 60, 25 Stück


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Müllsäcke 120 Liter blau Typ 60, 25 Stück
Müllsäcke 120 Liter blau Typ 60, 25 Stück
Artikel-Nr.:
     415-ZVG80100-01
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     80100-01
EAN/GTIN:
     4026899018182
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Produktbeschreibung:

  • LDPE Typ 100
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Farbe:
blau
Fassungsvermögen:
120 Liter
Länge:
700 mm
Stärke:
60 µ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.