Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalreiniger Orangenöl 0,5 l


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Universalreiniger Orangenöl 500 ml
Universalreiniger Orangenöl 500 ml
Xi Reizend
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-ZVG50910-005
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     50910-005
EAN/GTIN:
     4026899017758
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Orangenölreiniger
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger

Der Universalreiniger Orangenöl ist für die porentiefe Reinigung aller wasserbeständiger Oberflächen zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • universell einsetzbar
  • löst stärkste Verschmutzungen
  • reinigt porentief
  • beseitigt unangenehme Gerüche
  • pur oder verdünnt anwendbar
  • sparsam im Verbrauch

Produktdaten:

  • sauer bis alkalisch (Wasser)
  • pH-Wert: 7,5

Gefahrenhinweise

  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
0,5 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger 500ml, allzweckreiniger, Auftaugranulat, Edelstahl und Aluminiumpflege, Geruchskiller, Glasreiniger, Regeneriersalz, Sanitärreiniger, WC-Duftspüler, Weichspülmittel, ZVG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 6.000 Flaschen
1 Flasche enthält 0,5 Liter (ab € 13,04* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Flasche
ab 6000 Flaschen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
50803-100
ab € 61,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.