| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ZVG50435-100 Herst.-Nr.: 50435-100 EAN/GTIN: 4026899005861 |
| | |
|
| | |
| Der Allzweckreiniger AZ citro ist ideal für den Einsatz in Gastronomie, Gebäudereinigung, Großküchen und Industrie. Ebenfalls für das Reinigen von wasserbeständigen, abwaschbaren Oberflächen wie zum Beispiel Metall, Kunststoffoberflächen, Keramik, Fliesen und anderen Materialien, aber auch für der Innenreinigung von Fahrzeugen, Bahnwaggons, Bussen, Caravans, Boten, uvm.. Produktbeschreibung: - kraftvoller Unterhaltsreiniger
- entfernt schnell und mühelos sämtliche Verschmutzungen auf wasserbeständigen, abwaschbaren Oberflächen
- entfernt Staub, fettige, ölige Verschmutzungen, hartnäckige Verkrustungen
- verleiht neuen Glanz
- konzentrierte Form
- angenehm frischer Duft
- frei von NTA und Lösemitteln
Produktdaten: - stark alkalisch
- pH-Wert: 11
Gefahrenhinweise: - H315 Verursacht Hautreizungen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
Hinweise zur Sicherheit: - P264 Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Inhalt: | 10 l |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |