Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalklöser KL flüssig 10 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
C Ätzend
C Ätzend
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-ZVG50322-100
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     50322-100
EAN/GTIN:
     4026899016386
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner

Der Kalklöser KL ist zur wirksamen Entkalkung von Heißwassergeräten, Kaffee- und Waschmaschinen, Boilern, Edelstahltöpfen und Fliesen zu verwenden. Durch die regelmäßige Entkalkung wird die Lebensdauer der Geräte schonend und gründlich verlängert und sogar der Energieverbrauch reduziert.

Produktbeschreibung:

  • flüssig
  • schonend und gründlich

Produktdaten:

  • stark sauer
  • pH-Wert: 1

Gefahrenhinweise:

  • H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Hinweise zur Sicherheit:

  • P260 Staub oder Nebel nicht einatmen.
  • P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
10 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, entkalker, Alkoholreiniger, Intensivreiniger, Maschinenspülmittel, Reiniger, Rohrreiniger, Schimmel-Ex, Urin- und Kalksteinlöser, Waschpulver, ZVG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,13*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 6,513* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 101,73*
€ 121,06
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 98,69*
€ 117,44
pro Behälter
ab 3 Behälter
€ 96,17*
€ 114,44
pro Behälter
ab 4 Behälter
€ 93,63*
€ 111,42
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 88,46*
€ 105,27
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 87,77*
€ 104,45
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 65,13*
€ 77,50
pro Behälter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
50329-050
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.