Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenreiniger KRA alkalisch 10 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Küchenreiniger KRA alkalisch 10 l
Küchenreiniger KRA alkalisch 10 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-ZVG50256-100
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     50256-100
EAN/GTIN:
     4026899014795
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger

Der Küchenreiniger KRA ist ideal für den Einsatz in Gastronomie und Großküchen, für das Reinigen von wasserbeständigen, abwaschbaren Oberflächen wie zum Beispiel Metall, unststoffoberflächen, Keramik, Fliesen und anderen Materialien. Sehr gut geeignet für empfindliche Oberflächen, wie z.B. Aluminium oder lackierte Objekte. Entfernt gründlich und schnell fettige und ölige Verschmutzungen an Grillgeräten, Konvektomaten, Fritteusen, Backöfen, Dunstabzugshauben, Arbeitsflächen und Kacheln. Auch für die Reinigung von fettverschmutzten Böden geeignet.

Produktbeschreibung:

  • Konzentrat
  • mit hervorragender Fettlösekraft bei gleichzeitig materialschonender Formel
  • sicher für den Anwender
  • kein Gefahrengut

Produktdaten:

  • alkalisch
  • pH-Wert: 12

Gefahrenhinweise

  • H319 Verursacht schwere Augenreizungen.Arzt aufsuchen!

Hinweise zur Sicherheit

  • P264 Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • 280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
10 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, universalreiniger konzentrat, allzweckreiniger, Bodenseife, Glanzwischpflege, Handspülmittel, Kaffeemaschinenreiniger, Küchenreiniger, pflegen, reinigen, Wischwachs, ZVG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,782* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 59,54*
€ 70,85
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 57,32*
€ 68,21
pro Behälter
ab 3 Behälter
€ 55,85*
€ 66,46
pro Behälter
ab 4 Behälter
€ 54,38*
€ 64,71
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 51,89*
€ 61,75
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 51,79*
€ 61,63
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 37,82*
€ 45,01
pro Behälter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
50353-010
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.