Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ärzterolle Tissue 2-lagig weiß 500 mm, 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ärzterolle Tissue 2-lagig weiß 50 cm, 100 m
Ärzterolle Tissue 2-lagig weiß 50 cm, 100 m
Artikel-Nr.:
     415-ZVG12315-01
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     12315-01
EAN/GTIN:
     4026899015815
Datenblatt
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Um die Räumlichkeiten im Pflegebereich wieder schnell für den nächsten Patienten vorzubereiten, haben sich Ärzterollen aus dem zetMedica®-Programm bewährt. Es gibt sie in verschiedenen Breiten (39 bis 59 cm). Die Tissue-Qualität (2- und 3-lagig) ist weich und sehr saugfähig.

Produktbeschreibung:

  • für Pflegebedarf, Liegenabedeckungsrollen und Schutzunterlagen
  • Tissue, weiß
  • ca. 130 Abrisse
  • 2-lagig
  • mit Punkt-zu-Punkt-Prägung
  • perforiert
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
weiß
Länge:
100 m
Typ:
Ärzterolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,69004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 7,44834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,32002*
€ 77,73082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,68*
€ 73,3992
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 60,12*
€ 71,5428
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 58,48002*
€ 69,59122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,34002*
€ 64,66462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,82*
€ 64,0458
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,18002*
€ 62,09422
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,69004*
€ 53,18115
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60900-00
ab € 55,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.