Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ärzterolle Tissue 2-lagig weiß 390 mm, 100 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Ärzterolle Tissue 2-lagig weiß 39 cm, 100 m
Ärzterolle Tissue 2-lagig weiß 39 cm, 100 m
Artikel-Nr.:
     415-ZVG12314-01
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     12314-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Um die Räumlichkeiten im Pflegebereich wieder schnell für den nächsten Patienten vorzubereiten, haben sich Ärzterollen aus dem zetMedica®-Programm bewährt. Es gibt sie in verschiedenen Breiten (39 bis 59 cm). Die Tissue-Qualität (2- und 3-lagig) ist weich und sehr saugfähig.

Produktbeschreibung:

  • für Pflegebedarf, Liegenabedeckungsrollen und Schutzunterlagen
  • Tissue, weiß
  • ca. 130 Abrisse
  • 2-lagig
  • mit Punkt-zu-Punkt-Prägung
  • perforiert
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Farbe:
weiß
Länge:
100 m
Typ:
Ärzterolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60900-00
ab € 55,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.