| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ZVG11436-12 Herst.-Nr.: 11436-12 EAN/GTIN: 4026899019813 |
| |
|
| | |
| Der Standard in vielen Werkstätten: An der Wand montiert oder vom Bodenständer - die widerstandsfähigen Multiclean®-Tücher sind immer griffbereit, wenn es darum geht, Oberflächen gründlich zu säubern. Sie eignen sich in Industrie und Handwerk z.B. für die Maschinenwartung. Produktbeschreibung: - widerstandsfähiges Tuch
- verleimt
- saugstark
- robust
- mit Punkt-zu-Punkt-Prägung
- Lagen: 2
- Rollendurchmesser: 260 mm
- Abrisse: 1000
Weitere Informationen: | | Breite: | 370 mm | Farbe: | blau | Länge: | 350 mm | Typ: | Putztuchrolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapier blau 2 lagig, einwegputztücher blau, einwegputztücher, Abdeckvlies, Küchenrolle, Poliervliesrolle, Tuchrolle, Universaltuch, Zellstoff, ZVG |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Rolle | € 8,50* | ab € 27,05* | € 37,29* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 44,03* | € 67,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 22,015* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|