Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ZVG11149-00 Herst.-Nr.: 11149-00 EAN/GTIN: 4026899002938 |
| | |
|
| | |
| Die Putztuchrolle Multitex® sind verwendbar als Wisch- und Waschtuch im Hygienebereich, im Industriebereich z.B. zum Reinigen von verölten Flächen, zum Reinigen, Pflegen und Polieren und im Lebensmittelbereich. Produktbeschreibung: - Textilcharakter
- sehr weich
- hoch saugfähig
- fusselarm
- lösungsmittelbeständig
- auch nass besonders reißfest
- ohne weiteres bei 90 Grad waschbar
- silikonfrei
- Abrisse: 475
Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Farbe: | weiß | Länge: | 380 mm | Material: | Polyester/Viskose | Typ: | Putztuchrolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Laminat-Tuch, Laminattuch, Parkett-Tuch, Parketttuch, Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, papier-wischtücher weiß, vliestuch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | € 3,99* | ab € 29,58* | € 47,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 35,37* | € 48,00* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,89* | € 53,61* | | | | | 28 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 44,16* | € 59,62* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 45,99* | € 68,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|