Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tücher Multitex® extra weiß 380 x 340 mm, 400 Stück


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Tücher Multitex® extra weiß 38 x 34 cm, 400 Stück
Tücher Multitex® extra weiß 38 x 34 cm, 400 Stück
Artikel-Nr.:
     415-ZVG10818-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     10818-00
EAN/GTIN:
     4026899017352
Suchbegriffe:
Vlies-Tuch
Vliestuch
vliestuch

Die Tücher Multitex® sind einsetzbar als Reinigungstuch für Haushaltsbereich, Industriesektor und anwendbar als Nass- oder Trockentuch.

Produktbeschreibung:

  • hohe Flüssigkeitsaufnahme
  • kontrollierte Feuchtigkeitsabgabe
  • hohe Bauschkraft und Festigkeit
  • geringe Fusselneigung
  • frei von chemischen Zusätzen
  • silikonfrei
Weitere Informationen:
Breite:
340 mm
Farbe:
weiß
Länge:
380 mm
Material:
Viskose
Typ:
Tücher
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktücher, Mikrofasertuch, Putzlappen, Putztuchrolle, Servietten, Tücher, Vlies-Allzwecktuch, Vliestücher, ZVG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,08*
  
Preis gilt ab 1.000 Kartons
1 Karton enthält 400 Stück (ab € 0,1302* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartons
€ 81,43*
€ 96,90
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 77,70*
€ 92,46
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 75,71*
€ 90,09
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 73,71*
€ 87,71
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 70,67*
€ 84,10
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 69,82*
€ 83,09
pro Karton
ab 1000 Kartons
€ 52,08*
€ 61,98
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
10160-00
ab € 46,05*
Ähnlich
ZVG
10801-01
ab € 44,90*
Ähnlich
ZVG
10149-00
ab € 45,48*
Ähnlich
ZVG
10146-70
ab € 61,90*
Ähnlich
ZVG
11146-70
ab € 50,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.