Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tücher Polytex® blau 400 x 420 mm, 420 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tücher Polytex® blau 40 x 42 cm, 420 Stück
Tücher Polytex® blau 40 x 42 cm, 420 Stück
Artikel-Nr.:
     415-ZVG10171-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     10171-00
EAN/GTIN:
     4026899001290
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Die Tücher Polytex® blau sind als Wisch- und Waschtuch im Hygienebereich, Haushalt etc., für Großküchen, in Lebensmittelindustrie, KFZ-Werkstätten und Lackierereien zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • robust
  • saugstark
  • wischfest
  • lösungsmittelbeständig
  • fusselfrei
  • auswasch- und wiederverwendbar
  • lebensmittelecht
  • reißfest
  • silikonfrei
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
blau
Länge:
420 mm
Material:
Polypropylen
Typ:
Tücher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Paket
€ 5,00*
ab € 4,23167*
€ 5,74167*
Lager 415
unbekannt
12
pro Paket
€ 6,95*
ab € 4,3475*
€ 6,53834*
12
pro Paket
€ 6,49*
ab € 4,35667*
€ 6,54834*
3 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 8,69*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 50,41*
€ 67,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 6,53834*
€ 7,78062
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,39834*
€ 7,61402
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 6,24084*
€ 7,4266
pro Paket
ab 36 Pakete
€ 6,07334*
€ 7,22727
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 5,915*
€ 7,03885
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,745*
€ 6,83655
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 5,5975*
€ 6,66103
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,3475*
€ 5,17353
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 78,46008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
10149-00
ab € 45,30*
Ähnlich
ZVG
10148-01
ab € 21,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.