Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tücher Polytex® light, weiß 400 x 420 mm, 420 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tücher Polytex® light, weiß 40 x 42 cm, 420 Stück
Tücher Polytex® light, weiß 40 x 42 cm, 420 Stück
Artikel-Nr.:
     415-ZVG10160-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     10160-00
EAN/GTIN:
     4026899012869
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Die Tücher Polytex® light sind vewendbar in Großküchen und der Lebensmittelindustrie, auch in KFZ-Werkstätten und Lackierereien.

Produktbeschreibung:

  • robust
  • fusselfrei
  • auswaschbar
  • reißfest
  • lösungsmittelbeständig
  • silikonfrei
  • gesundheitlich unbeanstandet
  • lebensmittelecht
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
weiß
Länge:
420 mm
Material:
Polypropylen
Typ:
Tücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 47,92*
€ 65,79*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,83*
€ 69,78*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,78*
€ 83,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,15*
€ 79,91
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 65,43*
€ 77,86
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 63,70*
€ 75,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,79*
€ 72,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,24*
€ 71,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,94*
€ 71,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,83*
€ 54,54
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 3,81917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
10818-00
ab € 52,16*
Ähnlich
ZVG
10801-01
ab € 44,89*
Ähnlich
ZVG
10149-00
ab € 45,30*
Ähnlich
ZVG
10146-70
ab € 61,53*
Ähnlich
ZVG
11146-70
ab € 50,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.