Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Oberfräse LO 65 Ec MaxiMAX im T-MAX,Aktions-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LO 65 Ec + Zubehör-Paket
LO 65 Ec + Zubehör-Paket
Oberfräse LO 65 Ec
Anwendung Oberfräse LO 65 Ec
Frässchablone Arunda 80N Maxi
Anwendung Frässchablone Arunda
Artikel-Nr.:
     415-MAFELL1P0284
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     91C701 1P0384
EAN/GTIN:
     4032689163598
Suchbegriffe:
Oberfräse
mafell oberfräse
oberfräse

Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden. Die aufeinander abgestimmten und optimierten Komponenten ermöglichen es, die Maschine ebenso für filigrane Arbeiten einzusetzen, die absolute Präzision abverlangen, wie auch für Schablonenanwendungen im Massivholz. Die Feineinstellung der Frästiefe kann exakt fixiert werden, Nacharbeiten werden dadurch zur Ausnahme. Für den Fräserwechsel stellen Sie die LO 65 Ec einfach auf den Kopf und können so praktisch und schnell Ihren Fräser wechseln. Eine Spindelarretierung gehört hier natürlich zum Standard.

Einsatzgebiet:

  • Profil- und Nutarbeiten
  • Beschläge einfräsen
  • Schwalbenschwanzverbindungen (Lignatool, Arunda)
  • Ausfräsungen im Treppenbau
  • Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe

Produktbeschreibung Oberfräse LO 65 Ec:

  • 2-fach geführter Parallelanschlag mit Feineinstellung - für eine präzise Führung
  • individuelle Einstellmöglichkeit von Drehzahl, Frästiefe, Anschlag - für großen und vielseitigen Einsatzbereich
  • deutliche Zeitersparnis - durch zügiges Fräsen dank dem CUprex Hochleistungs-Motor mit 2600 Watt
  • mit Spannungsabfall-Schalter gegen unkontrolliertes Wiedereinschalten nach einer Stromunterbrechung

Technische Daten Oberfräse LO 65 Ec:

  • Frästiefe: 0 - 65 mm
  • Werkzeugaufnahme Ø: 1,2" / 6 - 12 mm
  • Nennleerlaufdrehzahl: 10000 - 22000 1/min
  • Nennaufnahme: 2600 W
  • Gewicht: 6,9 kg
  • Universal-Motor:230 V / 50 Hz

Produktbeschreibung Arunda 80N Maxi Frässchablone:

Arunda® ist ein System zur manuellen Herstellung von Holz-in-Holz Schwalbenschwanzverbindungen für das holzverarbeitende Handwerk. Sie benötigen lediglich eine Arunda® Schablone für den Zapfen und eine weitere, für den Einschnitt, eine leistungsfähige, mit dem Arunda®-Spezialfräser ausgerüstete Mafell Oberfräse LO 65 Ec und ihrer Zubehörteile

  • bearbeiten verschiedener Holzbreiten und -höhen je nach Schablone
  • einfach Zusammenbau, Balken müssen nicht voneinander entfernt werden
  • Doppelkonus-Verbindung: selbstklemmend und optimale Passung
  • gleiche Fräserstellung für die Herstellung von Zapfen und Einschnitten
  • gerade oder abgewinkelte Verbindung an Tragbalken oder Sparren
  • in der Werkstatt als auch auf der Baustelle verwendbar

Lieferumfang:

  • 1 Oberfräse LO 65 Ec MaxiMAX im T-MAX, Best. Nr. 91C701
  • 1 Parallelanschlag mit Feineinstellung, Best. Nr. 204310
  • 1 Kopierring Ø 30 mm, Best. Nr. 038971
  • 1 Spannzange Ø 8 mm, Best. Nr. 093256
  • 1 Adapter für Fräser mit Innengewinde M 12 x 1, Best. Nr. 201575
  • 1 Absaughaube, Best. Nr. 204325
  • 1 Revolveranschlag
  • 1 Einmaulschlüssel 22 mm, Best. Nr. 093012
  • 1 Anschlussleitung 4 m, Best. Nr. 087885
  • 1 Frässchablone Arunda 80N Maxi, Best. Nr. 91A707
  • 1 Oberfräsenadapter LO-FA, Best. Nr. 207200
  • 2 Arunda Schnellspannhebelzwingen 40 x 14 cm, Best. Nr. 093786
  • Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX
Weitere Informationen:
Typ:
Oberfräse
Weitere Suchbegriffe: Harzgallenfräser, Kopierring, Lamellennutfräse, Mafell, Scheibenfräser, Spannzange, Zubehör Lamellennutfräse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.959,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.062,25*
€ 4.834,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.039,31*
€ 4.806,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.978,26*
€ 4.734,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.959,20*
€ 4.711,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
091430
ab € 304,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.