Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Kappschienen-Säge-System KSS60 18M bl im Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mafell Kappschienen-Säge-System KSS60 18M bl im Transportkoffer
Mafell Kappschienen-Säge-System KSS60 18M bl im Transportkoffer
Mafell Kappschienen-Säge-System KSS60 18M bl im Transportkoffer, Anwendung 1
Mafell Kappschienen-Säge-System KSS60 18M bl im Transportkoffer, Anwendung 2
Mafell Kappschienen-Säge-System KSS60 18M bl im Transportkoffer, pure cordless allaince system
Artikel-Nr.:
     415-90588
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     91B801
EAN/GTIN:
     4032689217512
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge

Mit ihrem geringen Gewicht und Schnitttiefen bis zu 67 mm auf der Schiene setzt die neue Kappschienen-Säge deutliche Akzente beim Innenausbau. Stärke und hohe Drehmomente werden durch den CUprex Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik erzeugt. Mehr als vorteilhaft, mit nur einem Knopfdruck lässt sich die Maschine von der Kappschiene lösen und mit allen Anwendungsmöglichkeiten der K 65 cc verwenden.

Produktbeschreibung:

  • Kappschnitte mit Führungseinrichtung
  • Längs- und Querschnitte
  • Tauch- und Ausschnitte
  • CUprex Motor
  • automatisches Zurücksetzen in Ausgangsposition nach Schnitt
  • Abschrauben des Spaltkeils nicht mehr nötig, Einsatz des FLIPPKEILS bietet Benutzerkomfort und Anwendersicherheit

Technische Daten:

  • Schnitttiefe mit Schiene bei 0°: 0 - 61 mm
  • Schnitttiefe mit Schiene bei 45°: 0 - 47 mm
  • Schnitttiefe ohne Schiene bei 0°: 0 - 67 mm
  • Schnitttiefe ohne Schiene bei 45°: 0 - 53 mm
  • Schwenkbereich 0 - 45°
  • Winkelschnitte -60 - +60°
  • Akku 18V, 5,5 Ah, 99 Wh, Li-Ion

Lieferumfang:

  • 1 Akku-Kappschienen-Säge KSS 60 18M bl im Transportkoffer
  • 1 Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z?32, WZ, Battery ideal, für Längs- und Querschnitte in Holz
  • 1 Parallelanschlag
  • 1 Spänebeutel
  • 1 Führungseinrichtung M, max. Schnittlänge 400 mm
  • 1 Sechskantschlüssel 5 mm
  • 2 Akku-PowerTank 18 M 99, 18V, 99 Wh (LiHD)
  • 1 Akku-PowerStation APS 18 M
  • im Transportkoffer TK, Metallausführung (LxBxH) 785x320x285 mm
Weitere Informationen:
Drehzahl:
4450 1/min
Gewicht:
5,8 kg
Spannung:
18 Volt
Typ:
Kapp-Sägesystem
Weitere Suchbegriffe: kapp- und gehrungssäge mafell, kapp- und gehrungssäge, Kappschiene, Kappschienen-Säge, KSS, KSS40, KSS50, KSS60, Mafell, Säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.380,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.478,26*
€ 1.759,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.437,55*
€ 1.710,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.395,44*
€ 1.660,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.381,40*
€ 1.643,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.380,94*
€ 1.643,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.