Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Sägeblatt HM 185x1,2/1,8x20 mm Z 32 WZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mafell Sägeblatt HM 185 x 1,2 x 20 mm WZ 16
Mafell Sägeblatt HM 185 x 1,2 x 20 mm WZ 16
Artikel-Nr.:
     415-75709
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     092493
EAN/GTIN:
     4032689195742
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 185 x 20
kreissägeblatt

Mafell Hartmetall-Sägeblatt passend für Mafell Kappsäge KSS 60 18 Mb l, ideal für Akkugeräte-Einsatz..

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
185 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnittbreite:
1,2 mm
Stärke:
1,8 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt bohrung 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
092494
ab € 39,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.