Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch 3/4 Zoll, Meterware


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Wasserschlauch 3/4 Zoll, 40 m
Wasserschlauch 3/4 Zoll, 40 m
Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-65101
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     194255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

Produktbeschreibung:

  • mit starker Gewebeeinlage
  • Betriebsdruck bei 20° C: 12 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
3/4 Zoll
Typ:
Wasserschlauch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5450
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,84*
€ 1,06*
1 Tag
5400
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,85*
€ 1,06*
1 Tag
3780
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,85*
€ 1,06*
3 Tage
4050
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,84*
€ 1,06*
Lager 415
unbekannt
50
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 0,85*
€ 1,19*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Kartonage
ab 160 Kartonagen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 0,85* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 59,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,50*
Zubehör
Hozelock
2060 6000
ab € 3,44*
Zubehör
Hozelock
2065 6000
ab € 4,45*
Zubehör
Bevo
0420018
ab € 1,44*
Zubehör
Bevo
0450118
ab € 5,49*
Zubehör
Hozelock
2291A6002
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.