Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astschere Berger 4210 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berger Astschere 4200
Berger Astschere 4200
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-55345
Hersteller:
     Berger
Herst.-Nr.:
     4200
EAN/GTIN:
     4006457042002
Datenblatt
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere

Der Schneidkopf der Berger Astschere 4200 ist hochwertig veredelt und die Klinge antihaftbeschichtet, was einen absolut sauberen Schnitt garantiert. Die Verchromung des Hakens schützt vor Korrosion und garantiert eine lang anhaltende Schärfe. Alle Verschraubungen sind mit selbstsichernden Muttern fixiert. Im Haken eingeschmiedete Kerben graben sich beim Schneiden in den Ast ein, was ein Wegrutschen der Äste erschwert. Damit Klinge und Haken leicht geölt oder gereinigt werden können, ist in deren Innenseiten ein Rundgang eingeschmiedet, über den sich das Öl bzw. die Reinigungsflüssigkeit leicht im Schneidkopf verteilt.

Produktbeschreibung:

  • GS geprüft und KWF zertifiziert
  • hochfeste Aluminiumrohre
  • Griffe mit Handschutz
  • gelenkschonende Dämpfer
  • der Scherenkörper besteht aus geschmiedetem, hochwertigem Qualitätsstahl
  • die Schneiden sind zusätzlich mit Chrom beschichtet
Weitere Informationen:
Gewicht:
955 g
Länge:
600 mm
max. Schneidleistung:
35 mm
Typ:
Astschere
Weitere Suchbegriffe: astschere 60 cm, astschere, astschere bypassscheren, Baumschere, Berger, Gartenschere, Schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Berger
94200
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.