Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amboss-Astschere Berger Profimit Kraftübersetzung, 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amboss-Astschere Berger Profi mit Kraftübersetzung
Amboss-Astschere Berger Profi mit Kraftübersetzung
Amboss-Astschere Berger Profi mit Kraftübersetzung - Schneidkopf
Artikel-Nr.:
     415-55344
Hersteller:
     Berger
Herst.-Nr.:
     4255
EAN/GTIN:
     4006457042552
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
astschere amboss

Die Amboss-Astschere von Berger ist die Profi-Schere für harte und tote Hölzer. Dank einer innenliegenden Kraftübersetzung gelingen Ihnen alle Schneidarbeiten besonders ermüdungsfrei. Der stabile Amboss mit Reißhaken ermöglicht das Entfernen von verhakten Ästen. Die hochwertige Antihaftbeschichtung der Klinge schützt vor Korrosion. Darüber hinaus lässt sich die Klinge ganz einfach durch das Lösen von zwei Muttern auswechseln.

Produktbeschreibung:

  • GS geprüft und KWF zertifiziert
  • mit Kraftübersetzung
  • Schneidkopf aus Hochleistungsstahl mit auswechselbarer Klinge
  • Amboss mit Reißhaken
  • Antistick - Klinge antihaftbeschichtet
Weitere Informationen:
Gewicht:
1460 g
Länge:
800 mm
max. Schneidleistung:
40 mm
Typ:
Astschere
Weitere Suchbegriffe: astschere, astschere 80cm, Baumschere, Berger, Gartenschere, Schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.