| |
|
| Artikel-Nr.: 415-48840 Herst.-Nr.: 41104 EAN/GTIN: 4012314011814 |
| | |
|
| | |
| Schlammsauger mit Ansaugfilter, 3 m lang - Zur Verwendung mit Kränzle Hochdruckreinigern (außgenommen K 7/120, K 2195 TS T, Silent 120 und Profi 195 TS T). Funktioniert nach dem Venturi-Saugprinzip und ist ideal geeignet zum Absaugen von Schlamm aus Tümpeln und Teichen, zur Reinigung von Swimming-Pools oder auch zum Entwässern von Kellern. Dabei dient der Schlammsauger nur zur Förderung, Schlamm und Schmutzwassser werden nicht aufgefangen. Das Schmutzwasser durchläuft nicht die Hochdruckpumpe des Hochdruckreinigers. Produktbeschreibung: - für alle Kränzle Hochdruckreiniger außer K 7/120, K 2195 TS T, Silent 120 und Profi 195 TS T
- Eingang: M22 x 1,5 AG
- Schlauchlänge: 3,8 m
- Arbeitsdruck max.: 250 bar
- Wasserleistung max.: 20l/min
- Temperatur max.: 60 °C
- Saugleistung bei 130 bar / 220 bar: 10000 / 17500 l/h
- Ansaughöhe: 3 m
- Düsengröße: serienmäßig M20055
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Schlammsauger Hochdruckreiniger, ansauggarnitur, Edelstahl-Schlauchtrommel, Edelstahllanze, Kränzle, Reparatursatz, Rohrreinigungsschlauch, Schlammsauger, Sicherheits-Abschaltpistole, Universal-Wandhalterung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 107,32* | € 133,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 107,92* | € 133,08* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 98,83* | € 135,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|