Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 6H10102 Kunstst.Hangekombi 16A RCD-A CEE Abg.4Schuko Anschl.bis 6qmm 5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0890543
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6H10102
EAN/GTIN:
     4015609349258
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
WALTHER Kunststoff-Hangesteckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3 Gehause (6H1) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS Farbe: RAL 1016/9005 -schwefelgelb/tiefschwarz- mit 2 Aufhangeosen mit Griffhaken unten mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Schutzart: IP44 Gro?e ca.: 374 x 136 x 221mm / H-B-T Anschluss: 1 Kabelverschraubung M25 oben 1 Anschluss bis 6qmm 5P Abgange/ Absicherung: 1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A- 1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h 4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V Hangesteckdosenkombination nach DIN EN 61439: stuckgepruft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 16A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 393,08*
€ 450,56*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 393,45*
€ 451,12*
Frei Haus
ab € 395,51*
€ 454,87*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 436,19*
€ 498,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 441,31*
€ 502,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,12*
€ 536,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,63*
€ 531,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,15*
€ 509,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,24*
€ 489,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,45*
€ 468,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.