Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 6H10102LA Kunstst.Hangekombi 16A RCD-A CEE Abg.4Schuko Anschl.bis 6qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0890542
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6H10102LA
EAN/GTIN:
     4015609525263
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
WALTHER Kunststoff-Hangesteckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3 Gehause (6H1) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS Farbe: RAL 1016/9005 -schwefelgelb/tiefschwarz- mit 2 Aufhangeosen mit Griffhaken unten mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Schutzart: IP44 Gro?e ca.: 450 x 136 x 221mm / H-B-T Anschluss: 1 Kabelverschraubung M25 oben 1 Anschluss bis 6qmm 5P Abgange/ Absicherung: 1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A- 1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h 4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V 1 Druckluft-Anschluss mit Innengewinde oben und unten 1/2 Zoll Druckluftklasse 5 Betriebsdruck < 16 bar Hangesteckdosenkombination nach DIN EN 61439: stuckgepruft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 16A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 430,61*
€ 485,70*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 431,69*
€ 486,26*
Frei Haus
ab € 431,86*
€ 490,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 480,00*
€ 542,96*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 488,38*
€ 551,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,26*
€ 578,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,76*
€ 575,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,19*
€ 552,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,30*
€ 540,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,69*
€ 513,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.