Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 6824408 Kunstst.Kombi 63A RCD-A 5MCB-C,3CEE Abg.16-63A 3Schuko Klemms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0890541
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6824408
EAN/GTIN:
     4015609186006
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination ip44
WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3 Gehäuse (682) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau- mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart: IP44 Größe ca.: 404 x 290 x 171mm / H-B-T Anschluss: 3 Vorprägungen oben und unten M40/M50 1 Klemmsatz K25 10P Abgänge/ Absicherung: 1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A- 1 CEE-Anbaudose schräg 63A 5P 400V 6h 1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C- 1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h mit 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C- 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C- Steckdosenkombination nach DIN EN 61439: stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 63A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 720,76*
€ 814,17*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 722,77*
€ 814,72*
Frei Haus
ab € 734,49*
€ 821,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 811,68*
€ 907,37*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 824,96*
€ 921,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,72*
€ 969,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,17*
€ 960,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,37*
€ 926,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,00*
€ 900,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,77*
€ 860,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.