Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRILUX 0802KU/4 DALI Zubehor fur Lichtmast Zubehor IP54 II 7918600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0890049
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7918600
EAN/GTIN:
     4018242645268
Suchbegriffe:
Lichtmast
trilux lichtmast
lichtmast
Kabelubergangskasten aus glasfaserverstarktem Polycarbonat. 1 bis 3 Kabel von ? 12 bis ? 24 mm. Zusatzlich 2 Kabeleingange auf der Bruckenklemme bis ? 12 mm. (Einspeisung) 2 Adern bis 6 mm? Erdungslitze bis 4 mm?. 1 oder 2 Kabel bis 5 x 2,5 mm? alternativ 4 x Einzelader bis 2,5 mm? (Verbraucher). Mit Zugentlastung. G-Sicherungseinsatz bis 6,3 A. Lange 180 mm, Breite 82 mm, Hohe 66 mm. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP54.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,26*
€ 149,41*
Frei Haus
ab € 127,51*
€ 159,73*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,01*
€ 160,98*
Frei Haus
ab € 133,54*
€ 166,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,32*
€ 181,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,98*
€ 191,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.