Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU HELUKABEL PVC-PUR-Schlauchleitungen 12G0.75 ROTBRAUN Regellange: 100 M


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0888952
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23129-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
schlauchleitung
Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhohter Warmebestandigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60?C bis +180?C (kurzzeitig +220?C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180?C Nennspannung U0/U 300/500 V Prufspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelastbarkeit bei Umgebungstemperatur bis +145?C nach DIN VDE 0100 fur hohere Temperaturen gilt: Umgebungstemperatur von 150?C - Belastbarkeit 100% 155?C - Belastbarkeit 91% 160?C - Belastbarkeit 82% 165?C - Belastbarkeit 71% 170?C - Belastbarkeit 58% 175?C - Belastbarkeit 41% Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs ? nicht bewegt 4x Leitungs ? Strahlenbestandigkeit bis 20x106 cJ/kg (bis 20 Mrad) Aufbau: Cu-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrahtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Aderisolation aus Silicon-Kautschuk Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308 mit wei?em Ziffernaufdruck Adern mit optimalen Schlaglangen in Lagen verseilt Au?enmantel aus Silicon-Kautschuk Mantelfarbe vorzugsweise rotbraun mit Metermarkierung Eigenschaften: Vorteile kaum Anderungen der Durchschlagsfestigkeit und de Isolationswiderstandes auch bei hoheren Temperaturen, hoher Flammpunkt, hinterlasst im Brandfall isolierendes SiO2 Bestandig gegen hochmolekulare Ole, pflanzliche und tierische Fette, Alkohole, Weichmacher und Clophen, verdunnte Sauren, Laugen und Salzlosungen, Oxidationsmittel, tropische und Witterungseinflusse, Seewasser, Sauerstoff, Ozon Bei fester Verlegung nur in offenen, belufteten Rohrsystemen oder Kanalen zu verlegen. Ansonsten vermindern sich bei Luftabschluss in Verbindung mit Temperaturen uber 90?C die mechanischen Eigenschaften von Silicon. Prufungen: Halogenfreiheit nach DIN VDE 0482 Teil 267, DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 813) Brennverhalten keine Brandweiterleitung nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,IEC 60332-1 Hinweise:
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54096*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,17096*
€ 4,96344
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,11096*
€ 4,89204
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,98096*
€ 4,73734
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,87096*
€ 4,60644
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 3,54096*
€ 4,21374
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.