Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 12925004 LED-MR16-Reflektor 350mA 3W 40mm 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0888593
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12925004
EAN/GTIN:
     4250047792543
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Verkehrssignallampe
LED-Reflektoreinsatz MR16, 3 W, 350 mA, rund. Ausführung: Plug&Play, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 3 W, Lichtstrom: 340 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Abstrahlwinkel: 38°, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,22*
€ 17,22*
€ 5,46*
ab € 15,07*
€ 21,34*
€ 5,95*
ab € 15,13*
€ 21,47*
€ 8,50*
ab € 15,39*
€ 21,78*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,61*
€ 21,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 20,42*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,60*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648020
ab € 64,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.