Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung LS17182WW LB-Management Bewegungsmelder 1,10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0886495
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS17182WW
EAN/GTIN:
     4011377213289
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
LB-Management Bewegungsmelder 1,1 m LB-Management Bewegungsmelder 1,1 m Thermoplast (bruchsicher) hochglanzend Bestimmungsgema?er Gebrauch | Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhangig von Warmebewegung und Umgebungshelligkeit | Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten oder Dimmen oder Nebenstelle 3-Draht | Wandmontage auf Systemeinsatz Produkteigenschaften | Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstelle 3-Draht | Bedienung mit Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster | Einschalten mit letzter Helligkeit oder fester Einschalthelligkeit, mit Dimmeinsatz | Einschalthelligkeit uber Nebenstelle dauerhaft speicherbar, mit Dimmeinsatz | Licht uber Nebenstelle dimmbar, mit Dimmeinsatz | Blende zum Einschranken des Erfassungsbereiches | Feste Empfindlichkeit | Nachlaufzeit einstellbar | Helligkeitsschwelle einstellbar Technische Daten Umgebungstemperatur: -20 ... +45 ?C Lager-/Transporttemperatur: -25 ... +70 ?C Helligkeitseinstellung: ca. 5 ... 1.000 lx (und Tagbetrieb) Nachlaufzeit: ca. 10 s ... 30 min Montagehohe: 1,10 m Erfassungswinkel: 180? Material: Thermoplast Farbe: alpinwei? Fabrikat: JUNG Art.-Nr.: LS 17182 WW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 42,93*
€ 50,28*
1
€ 5,46*
ab € 41,43*
€ 55,85*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 41,64*
€ 55,96*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 42,37*
€ 56,57*
1
Frei Haus
ab € 42,31*
€ 56,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.