| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0880356 Herst.-Nr.: 88734173DA EAN/GTIN: 4251433985310 |
| |
|
| | |
| LED-Einbaustrahler, dreh- und schwenkbar, DALI dimmbar, strukturwei?, rund. Ausgefuhrt in kompakter Bauform fur werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausfuhrung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 9 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stuck, Lichtstrom: 1.081 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: wei?, Abstrahlwinkel: 30?, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, Mit Betriebsgerat: Ja, Art der Dimmung: DALI. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 97,87* | € 97,87* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 86,16* | € 108,14* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,25* | € 108,24* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 87,43* | € 109,56* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 88,34* | € 110,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|