| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0880119 Herst.-Nr.: 400021SE EAN/GTIN: 4011377212947 |
| |
|
| | |
| ETS-Produktfamilie Eingabe Produkttyp Binareingang 2fach Bestimmungsgema?er Gebrauch Eingange zur Abfrage konventioneller, potentialfreier Kontakte in KNX Anlagen, und Senden von Telegrammen auf den KNX Bus zum Melden von Zustanden, Zahlerstanden, Bedienen von Verbrauchern etc. Ausgange zur Ansteuerung von LED Montage in Geratedose mit Abmessungen nach DIN 49073 in Kombination mit einer geeigneten Abdeckung Bei Montage hinter Schalt- und Tasteinsatzen Geratedose mit ausreichender Einbautiefe verwenden Produkteigenschaften Unabhangige Kanale, die in Abhangigkeit der ETS-Parametrierung als Eingange oder als Ausgange arbeiten Gemeinsamens Bezugspotential fur alle Kanale Sperren einzelner Kanale Versorgung uber Bus, keine zusatzliche Versorgungsspannung notwendig Ausgange Anschluss von LED z.B. LED-Lampe, 5 V DC, 2,2 mA Kurzschlussfest, uberlastgeschutzt und verpolungssicher Parallelschalten von Ausgangen moglich, fur Verbraucher mit hoherem Strombedarf Eingange Anschluss von potentialfreien Kontakten, wie Tastern, Schaltern oder Reedkontakten Die Abfrage mit einem Impulsstrom vermeidet Kontaktverschmutzung (Bildung einer Oxidschicht) auf den angeschlossenen Kontakten Bedienfunktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie-, Szenen- oder Raumtemperatursteuerung Wertgeber fur Dimm-, Farbtemperatur-, RGBW-, Temperatur oder Helligkeitswerte Ubermittlung des aktuellen Eingangszustandes nach Busspannungsausfall Anschluss von Tur- oder Fensterkontakten zur Auswertung der Status offen, geschlossen, gekippt und Griffposition Anschluss von Leckage-, Betauungs- und Temperatursensoren Impulszahler mit Haupt- und Zwischenzahler Kombination von benachbarten Eingangskanalen bei Anschluss von Taster, Tur- oder Fensterkontakt Logikfunktionen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,31* | € 66,08* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 50,37* | € 66,19* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,66* | € 66,52* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,95* | € 66,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,73* | € 67,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|