| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11079087 Herst.-Nr.: 400021SE EAN/GTIN: 4011377212947 |
| |
|
| | |
| KNX Tasterschnittstelle 2fach 40002 1S E ETS-Produktfamilie Eingabe Produkttyp Binäreingang 2fach Bestimmungsgemäßer Gebrauch Eingänge zur Abfrage konventioneller, potentialfreier Kontakte in KNX Anlagen, und Senden von Telegrammen auf den KNX Bus zum Melden von Zuständen, Zählerständen, Bedienen von Verbrauchern etc. Ausgänge zur Ansteuerung von LED Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 in Kombination mit einer geeigneten Abdeckung Bei Montage hinter Schalt- und Tasteinsätzen Gerätedose mit ausreichender Einbautiefe verwenden Produkteigenschaften Unabhängige Kanäle, die in Abhängigkeit der ETS-Parametrierung als Eingänge oder als Ausgänge arbeiten Gemeinsamens Bezugspotential für alle Kanäle Sperren einzelner Kanäle Versorgung über Bus, keine zusätzliche Versorgungsspannung notwendig Ausgänge Anschluss von LED z. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Busankopplung: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 50,65* | € 66,05* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,54* | € 66,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,02* | € 66,52* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,81* | € 66,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,50* | € 67,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|