Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRILUX Siella G8 M84 PW19 28-40/3ML-840 ET Einbauleuchte 8365340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0879908
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8365340
EAN/GTIN:
     4018242930999
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Lieferbar ab: 10/2023. LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung. Ausfuhrung M84 (625 mm x 625 mm). Fur Systemdecken mit sichtbaren Tragschienen. In Kombination mit einem separat zu bestellenden Zubehor ist die Leuchte auch fur die Verwendung zur Anbaumontage geeignet. In Kombination mit einem separat zu bestellenden Zubehor ist die Leuchte auch fur die Verwendung in gesagten Decken geeignet (Siella ZBB/4). Weiterfuhrende Hinweise und Daten zur Leuchtenmontage und deren Befestigung konnen der Montageanleitung entnommen werden. Die prismierte PMMA-Oberflache des optischen Systems wirkt entblendend. Mit tief-breit strahlender Lichtstarkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 19. Bildschirmgerecht gema? EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L = 3000 cd/m2 fur Ausstrahlungswinkel oberhalb 65? rundum. Harmonische Lichtwirkung durch gleichma?ig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Leuchtenlichtstrom 3 stufig einstellbar. Bemessungslichtstrom 2800 lm - 4100 lm, Bemessungsleistung 22,00 W - 33,00 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 128 lm/W. Lichtfarbe neutralwei?, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 ?C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Rahmen aus Aluminium, ruckseitiger Leuchtenkorper aus Stahlblech. Oberflache wei? beschichtet (RAL 9016). Ma?e (L x B): 620 mm x 620 mm, Leuchtenhohe 29 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Sto?festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Pruftemperatur Gluhdrahttest gema? IEC 60695-2-11: 650 ?C. Gewicht: 1,1 kg. Mit externem Betriebsgerat, schaltbar. Das Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Zusatzlich ist die Leuchte durch e
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 60,35*
€ 76,98*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,94*
€ 77,62*
€ 65,00*
ab € 62,27*
€ 79,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,97*
€ 81,51*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,11*
€ 81,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8459700
ab € 71,11*
Zubehör
TRILUX
7514700
ab € 20,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.