Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0877195 Herst.-Nr.: 4058075823297 EAN/GTIN: 4058075823297 |
| |
|
| | |
| LED-Ersatz für KLLni mit 2pol. GX24d Stecksockel zum Betrieb am KVG oder Netzspannung. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in KVG Leuchten oder an Netzspannung. Lebensdauer: bis zu 30.000 h. Drehbarer Sockel um seine Längsachse (± 90 °). Einseitiger 2-Stift-Stecksockel GX24d. Schutzart: IP20. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Einfache Installation. Geringer Energieverbrauch. Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design. Betrieb direkt an 230 V Netzspannung möglich. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C. Supermärkte und Warenhäuser. Flure und Gänge. Hotels, Restaurants. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, LED G24D, LED Leuchtmittel G24D, LED Leuchtmittel Sockel G24D, LED Röhre, LED Tube, Leuchtmittel G24d, Sockel G24d, Leuchtmittel G24d-3, Sockel G24d-3, Leuchtmittel GX24d, Sockel GX24d, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, sockel g24d |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,32* | € 8,32* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 7,03* | € 9,00* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,56* | € 9,70* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,75* | € 9,75* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,55* | € 10,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|