Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0876339 Herst.-Nr.: 4058075822412 EAN/GTIN: 4058075822412 |
| |
|
| | |
| LED-Ersatz für flache KLLni mit 4pol. 2G10 Stecksockel für Betrieb am KVG oder Netzspannung. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in KVG Leuchten oder an Netzspannung. Lebensdauer: bis zu 30.000 h. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G10. Schutzart: IP20. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Einfache Installation. Geringer Energieverbrauch. Nicht für den Betrieb mit elektronischen Vorschaltgeräten geeignet. Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design. Betrieb direkt an 230 V Netzspannung möglich. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C. Büros. Flure und Gänge. Hotels, Restaurants. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G10, Energiesparlampe Sockel 2G10, Kompaktleuchtstofflampen 2G10, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G10, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, LED Röhre, LED Tube, energiesparlampe mit stecksockel 8w, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe hf-betrieb 2g10 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,67* | € 12,67* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 10,56* | € 13,05* | | | | Lager 4147 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 11,35* | € 14,04* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,77* | € 14,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,51* | € 16,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|