| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0875302 Herst.-Nr.: 60803644 EAN/GTIN: 4251433951322 |
| |
|
| | |
| LED-Fluter, IP66, symmetrisch, schaltbar, titan matt, quadratisch. Ausfuhrung in kompakter Bauform fur die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausfuhrung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP66, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stuck, Lichtstrom: 7.240 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Abstrahlwinkel: 100?, Mit Betriebsgerat: Ja, Art der Dimmung: schaltbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Smart Home Flutlichtstrahler, led fluter 4000k, led-baustrahler, led-baustrahler 230v |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 347,13* | € 403,69* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 347,22* | € 404,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 351,82* | € 407,43* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 357,48* | € 413,26* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 390,10* | € 450,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|