Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza 800-DI14 Modul Digitaleingang Modul fur UMG 801 5231214


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0872664
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5231214
EAN/GTIN:
     4251861103171
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Erweiterungsmodul 800-DI14 fur das UMG 801 14 digitale Eingange mit 2 getrennten Ground-Verbindungen (Common), aufgeteilt in 2 Achterblocke Eingangssignal (HIGH): 18?28 V DC, 0,5?6 mA Eingangssignal (LOW): 0?5 V DC, < 0,5 mA Reaktionszeit: 200 ms Keine Impuls-(S0)-Funktionalitat Hutschienenmontage (35 mm) Abmessungen (BxHxT): 18 x 90 x 76 mm (1 TE) Zubehor (inklusiv): 33.03.396 Installationsanleitung inkl. Sicherheitshinweise 52.31.206 Busverbinder 1TE Modul Programmiersoftware ? GridVis Basic? download: www.janitza.de/gridvis-download.html
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,52*
€ 225,51*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,73*
€ 226,29*
Frei Haus
ab € 200,89*
€ 238,57*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 217,42*
€ 260,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 223,91*
€ 262,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,29*
€ 269,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,01*
€ 266,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,20*
€ 254,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,73*
€ 224,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.