Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cembre SM-06 17730-7 vio Kabelmarkierer SNAP 2,6-3,5mm 0,75-1,5qmm 4418526


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0860858
Hersteller:
     Cembre
Herst.-Nr.:
     4418526
EAN/GTIN:
     8016692296982
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Die Palette schliesst zehn Abmessungen ein. Es konnen Leiter mit einem Durchmesser von 1 mm bis 19 mm bzw. mit einem Schnitt von 0,10 bis 120 mm2 gekennzeichnet werden. Die Anbringung des Ringes wird durch den Montagetrager, dessen Farbe sich aufgrund der verschiedenen Abmessungen andert, erleichtert. Die kleineren Modelle (SM-01 und SM-02) stellen das beste Kennzeichnungssystem bei Kabel mit kleinen Querschnitten in elektronischen Vorrichtungen da. Die Modelle SM-12 und SM-15 sind dagegen fur die Kennzeichnung der Verbindungskabel in Computernetzen geeignet. Die VPE enthalten entweder 300 oder 50 Ringe. Der Hintergrund kann weiss, gelb oder entsprechend der Norm IEC 757 gefarbt sein. Bei den Modellen SM-06, SM-09 und SM-12 ist die Kennzeichnung zur besseren Lesbarkeit zweimal wiederholt.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,89*
€ 72,771*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,913*
€ 93,012*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,012*
€ 110,68428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,802*
€ 110,43438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,122*
€ 104,86518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,612*
€ 100,68828
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,913*
€ 85,57647
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,23971* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.