Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix XTV 16 1329672 Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0839054
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1329672
EAN/GTIN:
     4063151624910
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 76 A, Anschlussart: Push-X-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm?, Querschnitt: 2,5 mm? - 25 mm?, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,39733*
€ 1,79733*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,4528*
€ 1,8628*
30 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,5852*
€ 2,0352*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,4515*
€ 2,3215*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,1447*
€ 2,6947*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,79733*
€ 2,13882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70733*
€ 2,03172
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39733*
€ 1,66282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 89,8665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3032169
ab € 1,305*
Zubehör
Phoenix Contact
3005950
ab € 0,702*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0812146
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
0824942
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1329675
ab € 0,4317*
Zubehör
Phoenix Contact
0824942
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.