| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0832769 Herst.-Nr.: 664199 EAN/GTIN: 4043544733313 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte mit leicht konusformigem Lichtkopf, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Warmestrahlung, Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehor erhaltlich, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, innovatives Warmemanagement mit formintegrierter Passivkuhlung, High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit praziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik fur optimale Lichtausbeute und Entblendung, innenliegender Thermoplast-Frontring in schwarz, Kabelabhangung schwarz (Lange: 1000 mm, andere Kabellangen auf Anfrage), Schutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter mit integriertem Betriebsgerat Leuchtmittel: LED Spot | 940 | CRI 90 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 847894 Systemleistung: 30.0 W Leuchten-Lichtstrom: 3520 lm Systemeffizienz: 117.33 lm/W Moduleffizienz: 135.81 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 21.5/21.5 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 45? Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Au?endurchmesser: 85 mm Durchmesser Lichtkopf: 85 mm Hohe: 71 mm Gewicht: 0.740 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,37* | € 165,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 133,42* | € 166,13* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 137,21* | € 170,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,79* | € 172,11* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 148,97* | € 183,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|