| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0798549 Herst.-Nr.: 7267238 EAN/GTIN: 4260688185604 |
| |
|
| | |
| Die GVS Multifunktions-Tastsensoren der ADVANCE+ Serie setzen ganz neue Ma?stabe in Bezug auf Funktionalitat und Flexibilitat. Szenensteuerung, Jalousiesteuerung und der eingebaute Temperatursensor gehoren bei uns schon lange zum Standart ? Eventgruppen-Steuerung, Schwellwertvergleiche, Datentypumwandlungen und Shift Register sind nun fester Bestandteil der ADVANCE+ Serie. Struktur und Emotion vereint ? Eine flexible Definition der RGB-Betatigungsanzeigen und der Hintergrundbeleuchtung fur Tag und Nacht ermoglicht Ihnen die perfekte Gestaltung fur ein entschleunigtes Wohlfuhlambiente. Lassen Sie sich inspirieren von der neuen GVS ADVANCE+ Serie! Funktionen: - Tastsensoren als Taster oder Wippe parametrierbar (EIN/AUS/UM) - RGB-Statusanzeige - Integrierter Temperatursensor - Einstellbare Betatigungsdauer, Schlie?er- oder Offnerbetrieb - Kurzer/Langer Tastendruck mit 2 Objekten - Schalten, Dimmen, Rolladen/Jalousie, Szenen, Shift Register, RGB-Dimmen etc. - 8 integrierte Logikmodule mit jeweils 8 Eingangen - Werte senden, Zwangsfuhrung - Treppenhauslichtfunktion - Tastensperre uber Bus - Schwellwertvergleiche - Datentypumwandlung - Eventgruppen - Tag/Nacht-Einstellung der Hintergrundbeleuchtung und Taster-LED - Einlegefolie als Beschriftungsfeld - Busankoppler und Tragring im Lieferumfang enthalten - 3 Jahre Hersteller-Garantie Technische Daten: - Spannungsversorgung: 21~30 V uber den Bus - Betriebslast: <12mA - Leistungsaufnahme: max. 360 mW - Status-LED(s): 2/4/6/8, in 3 Farben parametrierbar |
| | |
| | | |
| |