Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regiolux turas-TUARO/500 4000 830 DALI easy25 LED Anbauleuchte 21905226680


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0797225
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     21905226680
EAN/GTIN:
     4020863421176
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Runde LED-Wand- und Anbauleuchte, IP40. Mit einem sehr flachen, leicht abgerundeten Polycarbonat Gehäuse, inklusive Diebstahlsicherung und Insektenschutzring. Gehäusefarbe ähnlich RAL 9003. Die zeitsparende Installation erfolgt mittels einem einfach zu bedienenden Montage-Klick-System an das Leuchten Unterteil, aus Stahlblech. Plug and Play Steckkontakt beim Öffnen der Leuchte, Diffusor mit opaler matter Oberfläche aus PMMA, reinigungsfreundlich. Im Zusammenspiel mit LED-Einzellinsen entsteht ein sehr homogenes Licht. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. LC System: easy25, netlife easy System, einfache eigene Projektierung, einfache Installation, vorgegebene Funktionen, einfache Inbetriebnahme per Fernbedienung, App, DIP, Drehschalter, etc., Regiolux Klassifizierung: EASY, Steuersignal: DALI, Anzahl Betriebsgeräte (max): 15, Kommunikation: Bluetooth, Sensortechnik: HF - Hochfrequenz, Montagehöhe (min/max): 2m bis 3m, Erfassungsbereich: max. D=8m, App Name: Hytronik Koolmesh, Systemkompatibilität: easy25, Hinweis: mit weiteren Controllern gleichen Typs vernetzbar, Anwendung: Büro, Flure, Nebenräume, Funktion: Bewegungserfassung, Corridor Funktion, Guided Light, Tageslichtregelung, manuelles Dimmen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 289,30*
€ 345,67*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 290,40*
€ 346,26*
Frei Haus
ab € 292,96*
€ 348,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 299,78*
€ 354,54*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,26*
€ 412,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,42*
€ 405,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,69*
€ 389,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,27*
€ 382,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,40*
€ 345,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
21909515100
ab € 83,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.